Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY GSM25 Kayar Kol Bar Kelepçesi 9 İnç 5-1/2 Derin | AA8MDV 19C722

BESSEY GSM25 Kayar Kol Çubuk Kelepçesi 9 İnç 5-1 / 2 Derin

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MDV Modeli: GSM25Çapraz Referans: 19C722
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
€109.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Kol Bar Kelepçesi
Çubuk malzemesiTemperli Soğuk Çekilmiş Dövme Çelik
Bar Boyutu7/16 inç
Bar Kalınlığı (In.)1-3 / 16
Çubuk Genişliği (In.)19/32
Kelepçe Yüzü (In.)1-5/16 x 2-5/8
Kenetleme Yüzeyi D (In.)1-5 / 16
Sıkıştırma Yüzeyi W (In.)2-5 / 8
Sap uzunluğu4 11 / 16 "
Kolu MalzemeTemperli Dövme Çelik
Yükleme kapasitesi2660 Lb.
Maks. Alan sayısı Çene Açma9"
Nominal Sıkıştırma Basıncı2660
Nominal Ray Boyutu (In.)1-3/16 x 19/32
Açılış9 In.
Ped TipiDöner, Ağır Hizmet
Vida Boyutu0.775 "
Mil Çapı0.775 In.
Döner Ped1-1 / 2 inç
Döner Tipdeğiştirilebilir
Boğaz Derinliği5-1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.86
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)37.85
Gemi genişliği (cm)19.81
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY GSM25 Kayar Kol Çubuk Kelepçesi 9 İnç 5-1 / 2 Derin
€109.17 / Adet