BESSEY GSV300M Çubuk Kelepçe/yayıcı 118 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Kelepçe / Yayıcı |
Çubuk malzemesi | Soğuk Çekilmiş Alman Çeliği |
Kapasite | 118 " |
işlev | Sıkıştırma veya Yayma |
Kolu Malzeme | Soğuk Çekilmiş Alman Çeliği |
Yayılma Aralığı (In.) | 14 için 136 |
Boğaz Derinliği | 5-1 / 2 " |
Tip | Çift Kuvvet Kayar Kol Kelepçesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 332.74 |
HS kodu | 8205700090 |
PLATFORM | Model | Kapasite | işlev | Kolu Malzeme | Boğaz Derinliği | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZS15-8 | 6" | Kelepçeler veya Ön, Yan ve Rayın Arkasına Yayılır | 2 Bileşenli Plastik | 3-1 / 2 " | 1 Kişi | €32.25 | ||
EZS30-8 | 12 " | Kelepçeler veya Ön, Yan ve Rayın Arkasına Yayılır | 2 Bileşenli Plastik | 3-1 / 2 " | 1 Kişi | €34.98 | ||
EZS45-8 | 18 " | Kelepçeler veya Ön, Yan ve Rayın Arkasına Yayılır | 2 Bileşenli Plastik | 3-1 / 2 " | 1 Kişi | €42.53 | ||
EZS60-8 | 24 " | Kelepçeler veya Ön, Yan ve Rayın Arkasına Yayılır | 2 Bileşenli Plastik | 3-1 / 2 " | 1 Kişi | €43.23 | ||
EZS90-8 | 36 " | Kelepçeler veya Ön, Yan ve Rayın Arkasına Yayılır | 2 Bileşenli Plastik | 3-1 / 2 " | 1 Kişi | €53.75 | ||
CL-24 | 24 " | Kaynak, Montaj, İmalat ve Onarım İçin | Elektro-Galvaniz Sürgülü T-Saplı | 4" | Pençe | €271.77 | ||
DUO16-8 | 6" | Kelepçeler veya Ön, Yana ve Rayın Arkasına Yayılır, Bir Topuz Dönüşü İle Dönüştürülür | Yüksek Etkili Plastik Reçine | 3-1 / 4 " | 1 Kişi | €39.72 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00