Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY PS55 Dikiş Kelepçesi 48.5 Lbs Vakum Kapları 2-1/8 In | AA8MFG 19C756

BESSEY PS55 Dikiş Kelepçesi 48.5 Lbs Vakum Bardakları 2-1/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MFG Model: PS55Çapraz Referans: 19C756
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
€301.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dikiş Kelepçesi
Çubuk malzemesiPaslanmaz çelik
Bar Boyutu9-7 / 16 ila 11-5 / 8 In.
Kelepçe Yüzü (In.)5-1 / 8
Sıkıştırma Yüzeyi W (In.)5-1 / 8
Kolu MalzemeAhşap
Maks. Alan sayısı Çene Açma2-1 / 8 "
Nominal Sıkıştırma Basıncı48.5 lbs.
Ped Tipi2-Kauçuk Vakum Bardakları
Döner Ped5 In.
TipKatı Yüzey Montajı
genişlik5.125 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)36.58
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY PS55 Dikiş Kelepçesi 48.5 Lbs Vakum Bardakları 2-1/8 In
€301.35 / Adet