BESSEY SLV150M Çubuk Kelepçe/yayıcı 60 İnç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Kelepçe / Yayıcı |
Çubuk malzemesi | Soğuk Çekilmiş Alman Çeliği |
Kapasite | 60 " |
işlev | Sıkıştırma veya Yayma |
Kolu Malzeme | Soğuk Çekilmiş Alman Çeliği |
Yayılma Aralığı (In.) | 14 için 73 |
Boğaz Derinliği | 4-3 / 4 " |
Tip | Çift Kuvvet Kayar Kol Kelepçesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 172.72 |
HS kodu | 8205700090 |
PLATFORM | Model | Kapasite | işlev | Kolu Malzeme | Boğaz Derinliği | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZS15-8 | 6" | Kelepçeler veya Ön, Yan ve Rayın Arkasına Yayılır | 2 Bileşenli Plastik | 3-1 / 2 " | 1 Kişi | €32.25 | ||
EZS30-8 | 12 " | Kelepçeler veya Ön, Yan ve Rayın Arkasına Yayılır | 2 Bileşenli Plastik | 3-1 / 2 " | 1 Kişi | €34.98 | ||
EZS45-8 | 18 " | Kelepçeler veya Ön, Yan ve Rayın Arkasına Yayılır | 2 Bileşenli Plastik | 3-1 / 2 " | 1 Kişi | €42.53 | ||
EZS60-8 | 24 " | Kelepçeler veya Ön, Yan ve Rayın Arkasına Yayılır | 2 Bileşenli Plastik | 3-1 / 2 " | 1 Kişi | €43.23 | ||
EZS90-8 | 36 " | Kelepçeler veya Ön, Yan ve Rayın Arkasına Yayılır | 2 Bileşenli Plastik | 3-1 / 2 " | 1 Kişi | €53.75 | ||
CL-24 | 24 " | Kaynak, Montaj, İmalat ve Onarım İçin | Elektro-Galvaniz Sürgülü T-Saplı | 4" | Pençe | €271.77 | ||
DUO16-8 | 6" | Kelepçeler veya Ön, Yana ve Rayın Arkasına Yayılır, Bir Topuz Dönüşü İle Dönüştürülür | Yüksek Etkili Plastik Reçine | 3-1 / 4 " | 1 Kişi | €39.72 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00