Bessey Stc-hh70 | Manivelalı Kelepçe Yatay 700 Lbs 2-3/8 In | 19c763 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY STC-HH70 Manivelalı Kelepçe Yatay 700 Lbs 2-3/8 In | AA8MFP 19C763

BESSEY STC-HH70 Mafsallı Kelepçe Yatay 700 Lbs 2-3/8 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8MFP Modeli: STC-HH70Çapraz Referans: 19C763

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€48.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Ayarlı Geçiş Kelepçesi
Kol2-3 / 8 "Yatay Yüksek Profil
Baz Montaj Merkezleri1-3 / 4 x 1 inç
İnşaatAlaşımlı Çelik Gövde
Çap7 / 8 "
Handle1 x 2-1 / 8 "Ergonomik
Kol Altı Yükseklik (In.)1-1 / 2
Holding Kapasitesi700 Lbs.
Toplam yükseklik2.375 "
Uzunluk8.25 "
milM8
Konu BoyutuM8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikÜcret
BESSEY STC-HH50 Manivelalı Kelepçe Yatay 700 Lbs 2 In | AA8MFN 19C762 STC-HH502"€44.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY STC-HH70 Mafsallı Kelepçe Yatay 700 Lbs 2-3/8 In
€48.05 / Adet