Bessey Stc-hv20 | Yatay Manivelalı Kelepçe Dikey Taban 450lb 3/4in | 40p150 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY STC-HV20 Yatay Manivelalı Kelepçe Dikey Taban 450lb 3/4in | AD3TTV 40P150

BESSEY STC-HV20 Yatay Geçiş Kelepçesi Dikey Taban 450lb 3/4in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3TTV Modeli: STC-HV20Çapraz Referans: 40P150
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
€41.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Ayarlı Geçiş Kelepçesi
KolYatay Kapanış / Dikey Taban, U Kanal
Baz Montaj Merkezleri1 x 1-1 / 8 ve 1/2 x 1-1 / 8 In.
İnşaatŞekillendirilmiş ve Kaynaklı Çelik
Çap9 / 16 "
HandleErgonomik, Kalıplı, 2 Bileşenli
Kol Altı Yükseklik (In.)3/4
Holding Kapasitesi450 Lbs.
Toplam yükseklik1.75 "
Uzunluk6.5 "
milÇelik
Konu BoyutuM6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
BESSEY STC-HH20 Yatay Geçişli Kelepçe 450 Lb 3/4 In | AD3TTU 40P149 STC-HH20€43.29
BESSEY STC-HA20 Yatay Geçişli Kelepçe Açı Tabanı 450lb 3/4in | AD3TTW 40P151 STC-HA20€39.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY STC-HV20 Yatay Geçiş Kelepçesi Dikey Taban 450lb 3/4in
€41.40 / Adet