Bessey Stc-ihh25 Otomatik Ayarlı Manivelalı Kelepçe, 700 Lb | 19c764 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY STC-IHH25 Manivelalı Kelepçe, Yatay İtme-Çekme, 700 lb | AA8MFQ 19C764

BESSEY STC-IHH25 Mafsallı Kelepçe, Yatay Bas-Çek, 700 lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MFQ Modeli: STC-IHH25Çapraz Referans: 19C764
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
€53.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Ayarlı Geçiş Kelepçesi
Kol5/8 "Sıralı
Baz Montaj Merkezleri1-3 / 4 x 1 inç
İnşaatAlaşımlı Çelik Gövde
Çap7 / 8 "
Handle1 x 2-1 / 8 "Ergonomik
Kol Altı Yükseklik (In.)3/4
Holding Kapasitesi700 Lbs.
Toplam yükseklik1.625 "
Uzunluk8.25 "
milM8
Konu BoyutuM8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Ağaç işleme, montaj ve kaynak uygulamalarında cihazları test etmek veya germek için ideal olan otomatik ayarlı geçiş kelepçesi
  • Maksimum 700 lb yük kapasitesine sahip çelik konstrüksiyon ve tutamak ileri ve geri hareket ettiğinde pistonu hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumda kilitlemek için ergonomik olarak tasarlanmış bir tutamağa sahiptir.
  • Sıkı kelepçeleme için flanşlı taban ve M8 dişli boyutuna sahip yuvarlak dişli piston

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY STC-IHH25 Mafsallı Kelepçe, Yatay Bas-Çek, 700 lb
€53.41 / Adet