Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY TG4.012+2K Çubuk Kelepçe Kayar Kol 12 İnç | AH3KVY 32PJ73

BESSEY TG4.012+2K Bar Kelepçe Sürgülü Kol 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3KVY Modeli: TG4.012+2KÇapraz Referans: 32PJ73
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
€52.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bar Kelepçe
Çubuk malzemesiSoğuk Çekilmiş Alaşımlı Çelik
Bar Boyutu1-5 / 32
Bar Kalınlığı (In.)25/64
Çubuk Genişliği (In.)1-9 / 64
Kelepçe Yüzü (In.)1-7 / 64
Kenetleme Yüzeyi D (In.)1-3 / 4
Sıkıştırma Yüzeyi W (In.)1-7 / 64
Sap uzunluğu4.25
Kolu MalzemeKompozit Plastik
Maks. Alan sayısı Çene Açma12
Nominal Sıkıştırma Basıncı880 lb
Nominal Ray Boyutu (In.)1-9 / 64
Açılış12
Ped TipiStandart
Vida Boyutu5/8
Mil Çapı5/8
Döner Ped1-1 / 4
Döner Tipdeğiştirilebilir
Boğaz Derinliği4
TipSürgülü Kol

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.25
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipSap uzunluğuKolu Malzeme+Maks. Alan sayısı Çene AçmaPed TipiVida BoyutuBoğaz DerinliğiÜcret
BESSEY TGJ2.506+2K Çubuk Kelepçe Kayar Kol 6 İnç | AH3KVQ 32PJ66 TGJ2.506 + 2KSürgülü Kol4.25Kompozit PlastikBar Kelepçe6Standart35/642.5€29.94
BESSEY TGJ2.512+2K Çubuk Kelepçe Standart 12 İnç | AH3KVR 32PJ67 TGJ2.512 + 2KSürgülü Kol4.25Kompozit PlastikBar Kelepçe12Standart35/642.5€31.47
BESSEY TGJ2.518+2K Çubuk Kelepçe Kompozit Plastik 18 İnç | AH3KVT 32PJ68 TGJ2.518 + 2KSürgülü Kol4.25Kompozit PlastikBar Kelepçe18Standart35/642.5€35.00
BESSEY TGJ2.524+2K Çubuk Kelepçe Kayar Kol 6 İnç Genişlik | AH3KVU 32PJ69 TGJ2.524 + 2KSürgülü Kol4.25Kompozit PlastikBar Kelepçe24Standart35/642.5€38.10
BESSEY TGJ2.530+2K Çubuk Kelepçe Kayar Kol 30 İnç | AH3KVV 32PJ70 TGJ2.530 + 2KSürgülü Kol4.25Kompozit PlastikBar Kelepçe30Standart35/642.5€42.51
BESSEY TGJ2.536+2K Çubuk Kelepçe Kayar Kol 36 İnç | AH3KVW 32PJ71 TGJ2.536 + 2KSürgülü Kol4.25Kompozit PlastikBar Kelepçe36Standart35/642.5€45.12
BESSEY TG4.008+2K Çubuk Kelepçe Standart 8 İnç | AH3KVX 32PJ72 TG4.008 + 2KSürgülü Kol4.25Kompozit PlastikBar Kelepçe8Standart5/84€42.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY TG4.012+2K Bar Kelepçe Sürgülü Kol 12 İnç
€52.25 / Adet