Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY TG7.024+2K Kayar Kol Çubuk Kelepçesi 24In 1320 Döner | AH8TZW 38ZD36

BESSEY TG7.024+2K Kayar Kol Çubuk Kelepçesi 24In 1320 Döner

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8TZW Modeli: TG7.024+2KÇapraz Referans: 38ZD36
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
€91.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Kol Bar Kelepçesi
Çubuk malzemesiDövülebilir Oyuncular
Bar Boyutu1-1 / 4
Bar Kalınlığı (In.)25/64
Çubuk Genişliği (In.)1-1 / 4
Kelepçe Yüzü (In.)1-17 / 64
Kenetleme Yüzeyi D (In.)1-17 / 64
Sıkıştırma Yüzeyi W (In.)1-17 / 64
Sap uzunluğu4.25
Kolu Malzeme2 Kompozit Plastik
Maks. Alan sayısı Çene Açma24
Nominal Sıkıştırma Basıncı1320
Nominal Ray Boyutu (In.)1-1/4 x 25/64
Açılış24
Ped TipiDöner, Değiştirilebilir
Vida Boyutu45/64
Mil Çapı45/64
Döner Ped1-1 / 2
Döner TipStandart
Boğaz Derinliği7
TipF-Tarzı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.71
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)77.47
Gemi genişliği (cm)24.64
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY TG7.024+2K Kayar Kol Çubuk Kelepçesi 24In 1320 Döner
€91.60 / Adet