En İyi 45hwcadel626 | Gömme Kilit Seti Kilitli Gövde Deposu Arıza Güvenliği | 40kc40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEST 45HWCADEL626 Gömme Kilit Seti LockBody Storerm FailSafe | AH9MFM 40KC40

BEST 45HWCADEL626 Gömme Kilit Takımı KilidiBody Storerm FailSafe

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9MFM Modeli: 45HWCADEL626Çapraz Referans: 40KC40
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
€1,108.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Kilit
arka plan2.75 "
Kutu MalzemesiÇelik, Çinko
vaka Boyutu4-3 / 16 "x 7/8" x 1/16 "
BitişSaten Krom
Yangın Anma3 saat.
işlevDepo, Arıza Korumalı
sınıf1
Konum TürüTicari
Anahtar Sayısı0
Pins0
Gerekli Kapı Kalınlığı1.75 "
Vuruş Dim.4-7 / 8 "x 1-1 / 4" x 3 / 32 "
Grev TipiASA Saldırısı
stil40H Kilit Gövdesi
Gerilim24VAC/VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)6.99
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)33.66
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Elektrik / Mekanik: Elektrik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevÜcret
BEST 45HWCADEL626RQE Gömme Kilit LockBody Store FailSafe RQE | AH9MFN 40KC41 45HWCADEL626RQEDepo, Arıza Korumalı€1,128.89
BEST 45HWCADEU626 Gömme Kilit Seti LockBody Store FailSecure | AH9MFP 40KC42 45HWCADEU626Depo, Arıza Güvenliği€1,070.59
BEST 45HWCADEU626RQE Gömme Kilit Seti LockBody Store FailSecure | AH9MFQ 40KC43 45HWCADEU626RQEDepo, Arıza Güvenliği€1,158.15
BEST 45HWCADEU626RQELS Gömme Kilit Seti LockBody Store FailSecure | AH9MFR 40KC44 45HWCADEU626RQELSDepo, Arıza Güvenliği€1,383.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BEST 45HWCADEL626 Gömme Kilit Takımı KilidiBody Storerm FailSafe
€1,108.46 / Adet