BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-24-5 Konveyör Yatak Uzunluğu 24' Genişlik 18
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konveyör |
Ayarlanabilir Yükseklik | 31 1/2 "- 44 1/2" |
Yatak | Hassas |
Yatak Derinliği | 12 " |
Yatak Uzunluğu | 24 ' |
Yatak Genişliği | 18 " |
Bitiş | Boya |
HP | .75 |
Birim Başına Bacak | 16 |
Yükleme kapasitesi | 100 Lbs. Doğrusal Ayak Başına |
Motor Tipi | DC |
Faz | Tek |
Rulo Malzemesi | Çelik |
Mil Dia. | 0.438 " |
hız | Dakikada 0 ila 120 Feet |
Stand Tipi | Tekerlekli Ayaklar |
anahtar | Açık / Kapalı (2) |
Gerilim | 120 VAC |
genişlik | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 285.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 8428390000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | HP | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
B / FP1.5-30-12-5 | .375 | 30 " | €17,672.42 | |
B / FP1.5-30-24-5 | .75 | 30 " | €30,142.53 | TEKLİF TALEBİ
|
B / FP1.5-30-36-5 | 1.125 | 30 " | €42,978.15 | |
B / FP1.5-30-48-5 | 1.5 | 30 " | €57,723.76 | TEKLİF TALEBİ
|
B / FP1.5-18-12-5 | .375 | 18 " | €17,373.14 | |
B / FP1.5-18-36-5 | 1.125 | 18 " | €44,353.71 | TEKLİF TALEBİ
|
B / FP1.5-18-48-5 | 1.5 | 18 " | €57,311.90 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00