BFT GATE OPENERS BFT-1200MLKIT Magnetic Lock Kit
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Kilit Kiti |
Renk | Gri |
Yükseklik | 1.5 " |
uzunluk | 9" |
genişlik | 2.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.21 |
Gemi genişliği (cm) | 21.59 |
HS kodu | 8608000000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00