BIL-JAX 0019-46-507 İskele Braketi 8-3/5 Feet Uzunluk 3 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İskele Desteği |
Yükseklik | 3" |
uzunluk | 8 3/5 ft. |
Toplam yükseklik | 3" |
Uzunluk | 8 '8 " |
toplam Genişlik | 1.625 " |
genişlik | 1.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 264.16 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8431310060 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00