BIL-JAX 0106-GPSP-24X40 Taşınabilir Sahne Paketi 40 x 24 fit
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Sahne Paketi |
Yükseklik | 27 " |
uzunluk | 40ft. |
Yükleme kapasitesi | 150 lb./sq. ft. |
Malzeme | Çelik / Kontrplak |
Toplam yükseklik | 27 " |
Uzunluk | 40ft. |
toplam Genişlik | 24ft. |
genişlik | 24ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 2277.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7308400000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Uzunluk | toplam Genişlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
0106-GPSP-16X20 | 20ft. | 20ft. | 16ft. | 16ft. | €11,383.35 | |
0106-GPSP-12X16 | 16ft. | 16ft. | 12ft. | 12ft. | €10,349.75 | |
0106-GPSP-08X12 | 12ft. | 12ft. | 8ft. | 8ft. | €5,240.66 | |
0106-GPSP-20X24 | 24ft. | 24ft. | 20ft. | 20ft. | €16,642.96 | TEKLİF TALEBİ
|
0106-GPSP-24X32 | 32ft. | 32ft. | 24ft. | 24ft. | €37,359.66 | TEKLİF TALEBİ
|
0106-GPSP-40X40 | 40ft. | 40ft. | 40ft. | 40ft. | €93,663.08 | TEKLİF TALEBİ
|
0106-GPSP-60X60 | 60ft. | 60ft. | 60ft. | 60ft. | €210,058.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00