BIL-JAX 0106-HGP-60X60 Taşınabilir Koruma Rayı 60 x 60 İçin - 45'lu Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Koruyucu Ray |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 42 " |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 42 " |
toplam Genişlik | 48 " |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 496.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 228.6 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Ücret | |
---|---|---|
0106-HGP-08X12 | €1,451.76 | |
0106-HGP-12X16 | €2,256.38 | |
0106-HGP-16X20 | €3,688.62 | |
0106-HGP-20X24 | €4,289.54 | |
0106-HGP-24X32 | €5,061.71 | |
0106-HGP-24X40 | €5,233.96 | |
0106-HGP-40X40 | €4,800.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00