BIL-JAX 0127-007-5 Yükseklik Uzatma Kiti 6 Ayak Uzunluğu 69 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yükseklik Uzatma Kiti |
Bitiş | Sarı Toz Boya |
Yükseklik | 69 " |
uzunluk | 6" |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 69 " |
Uzunluk | 6ft. |
toplam Genişlik | 1 / 2 " |
genişlik | 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 42.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 111.76 |
HS kodu | 7308400000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
0127-007-3 | 39 " | 39 " | 29 " | €465.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00