BIL-JAX DL100 Alçıpan Kaldırma Maxium Kaldırma H 120 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alçıpan Kaldırma |
Dia Dışındaki Taban Ayakları. | 30 " |
Tekerlek Çapı | 4" |
Renk | Sarı |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 120 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 60 " |
Yükleme kapasitesi | 200 lb |
Malzeme | Çelik |
Tekerlek Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 120 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 43.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 274.32 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00