BIL-JAX ST-RU0716OR İskele Kulesi 15 Ayak Yüksekliği Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İskele Kulesi |
Tekerlek Çapı | 8" |
Bitiş | Sarı Toz Boya |
uzunluk | 7ft. |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Malzeme | Çelik, Alüminyum / Kontrplak, Çelik / Poli |
Toplam yükseklik | 15ft. |
Platform Yüksekliği | 2 ila 16ft. |
genişlik | 60 " |
Çalışma Yüksekliği | 22 ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 298.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 228.6 |
Gemi genişliği (cm) | 152.4 |
HS kodu | 7308400000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Yüksekliği | Tekerlek Çapı | uzunluk | genişlik | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-RU0721OR | 2 ila 21ft. | 8" | 7ft. | 60 " | 500 lb | Çelik, Alüminyum / Kontrplak, Çelik / Poli | - | 22ft. | €5,808.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
0127-006-0 | 2 ila 4ft. | 5" | 6" | 29 " | 1000 lb | Çelik | 29 " | 6ft. | €889.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
0127-006-1 | 2 ila 6ft. | 5" | 6" | 29 " | 1000 lb | Çelik | 29 " | 9.5ft. | €1,561.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
0127-006-2 | 2 ila 11 1/2 ft. | 5" | 6" | 29 " | 1000 lb | Çelik | 29 " | 15ft. | €2,982.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
0127-006-3 | 2 ila 17ft. | 5" | 6" | 29 " | 1000 lb | Çelik | 29 " | 20.5ft. | €3,539.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
ST-RU0711 | 2 ila 11ft. | 8" | 7ft. | 60 " | 500 lb | Çelik | 60 " | 10ft. | €2,452.71 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00