Bishop-wisecarver Fcp25255 | Taşıma Düzeneği 26.6 X 80 X 100 Mm | 2ndl2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BISHOP-WISECARVER FCP25255 Taşıma Tertibatı 26.6 x 80 x 100 Mm | AC2VQP 2NDL2

BISHOP-WISECARVER FCP25255 Taşıyıcı Tertibatı 26.6 x 80 x 100 Mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2VQP Modeli: FCP25255Çapraz Referans: 2NDL2
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
€876.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrusal Kılavuz Taşıyıcı Grubu
Taşıma Yüksekliği26.6mm
Taşıma Deliği BoyutuM6 x 1.0 mm
Taşıma Uzunluğu100.0mm
Taşıma Malzemesialüminyum
Taşıma TipiSabit Merkez Arabası
Taşıma Genişliği80mm
Maks. Alan sayısı Eksenel Yük180 pound
Maks. Alan sayısı Radyal Yük180 pound
Maks. Hızlandırmak1.5 m / sn.
Rulo MalzemesiÇelik
Silindir türü72 Derece Vee
Slayt Yüksekliği (mm)29.0
Slayt Delik Boyutu (mm)X 9 6
Sıcaklık. menzil20 C-60
TipPRT Serisi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8483208080
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Taşıma Bitişi (Şeffaf Eloksal)
  • Silindir Kaplama (Zemin)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Eksenel YükMaks. Alan sayısı Radyal YükSilindir türüÜcret
BISHOP-WISECARVER FCP1293 Taşıma Tertibatı 16.1 x 40 x 55 Mm | AC2VQM 2NDK9 FCP129327 pound27 pound70 Derece Vee€930.37
BISHOP-WISECARVER FCP12127 Taşıma Tertibatı 16.1 x 40 x 55 Mm | AC2VQN 2NDL1 FCP1212727 pound27 pound71 Derece Vee€886.61
BISHOP-WISECARVER FCP25159 Taşıma Tertibatı 26.6 x 80 x 95 Mm | AC2VQQ 2NDL3 FCP25159180 pound180 pound73 Derece Vee€870.75
BISHOP-WISECARVER FCP25351 Taşıma Tertibatı 26.6 x 80 x 105 Mm | AC2VQR 2NDL4 FCP25351180 pound180 pound74 Derece Vee€915.26
BISHOP-WISECARVER FCP44468 Taşıma Tertibatı 35.3 x 115 x 145 Mm | AC2VQT 2NDL5 FCP44468360 pound360 pound75 Derece Vee€1,010.22
BISHOP-WISECARVER FCP44612 Taşıma Tertibatı 35.3 x 115 x 150 Mm | AC2VQU 2NDL6 FCP44612360 pound360 pound76 Derece Vee€1,239.18
BISHOP-WISECARVER FCP76799 Taşıma Tertibatı 52.7 x 185 x 190 Mm | AC2VQV 2NDL7 FCP76799854 pound854 pound77 Derece Vee€1,491.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BISHOP-WISECARVER FCP25255 Taşıyıcı Tertibatı 26.6 x 80 x 100 Mm
€876.38 / Adet