Bishop-wisecarver R25255360 | Kayar Halka Tam Halka 280.74 Mm Dış Çap | 2ndk3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BISHOP-WISECARVER R25255360 Kayar Halka Tam Halka 280.74 Mm Dış Çap | AC2VQF 2NDK3

BISHOP-WISECARVER R25255360 Kayar Halka Tam Halka 280.74 Mm Od

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2VQF Model: R25255360Çapraz Referans: 2NDK3
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
€2,154.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaydırma Halkası
Dia İçinde.229.26mm
Montaj Deliği Boyutu5.5mm
Ray Delik Sayısı8
Dış Çap.280.74mm
Raylı FinishHassas Zemin
Ray MalzemesiÇelik
Vida tipiSoket Başlı Kapak Vidası
Sıcaklık. menzil20 kadar 60
Konu BoyutuM5
Tip360 Derece Tam Yüzük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.27
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)28.19
Gemi genişliği (cm)28.19
HS kodu8482992560
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Ray Genişliği (mm) (15.4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Montaj Deliği BoyutuDış Çap.Konu BoyutuÜcret
BISHOP-WISECARVER R1293360 Kayar Halka Tam Halka 105.37 Mm Dış Çap | AC2VQC 2NDJ9 R129336080.63mm3.7mm105.37mmM3€1,039.95
BISHOP-WISECARVER R12127360 Kayar Halka Tam Halka 139.37 Mm Dış Çap | AC2VQD 2NDK1 R12127360114.63mm3.7mm139.37mmM3€1,221.64
BISHOP-WISECARVER R25159360 Kayar Halka Tam Halka 184.74 Mm Dış Çap | AC2VQE 2NDK2 R25159360133.26mm5.5mm184.74mmM5€1,243.02
BISHOP-WISECARVER R25351360 Kayar Halka Tam Halka 367.74 Mm Dış Çap | AC2VQG 2NDK4 R25351360325.26mm5.5mm367.74mmM5€2,573.77
BISHOP-WISECARVER R44468360 Kayar Halka Tam Halka 512.74 Mm Dış Çap | AC2VQH 2NDK5 R44468360423.26mm6.8mm512.74mmM6€3,600.74
BISHOP-WISECARVER R44612360 Kayar Halka Tam Halka 656.74 Mm Dış Çap | AC2VQJ 2NDK6 R44612360567.26mm6.8mm656.74mmM6€4,632.73
BISHOP-WISECARVER R76799360 Kayar Halka Tam Halka 875.74 Mm Dış Çap | AC2VQK 2NDK7 R76799360722.26mm14mm875.74mmM12€8,071.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BISHOP-WISECARVER R25255360 Kayar Halka Tam Halka 280.74 Mm Od
€2,154.72 / Adet