Bishop-wisecarver Ut1wpar-4a | 2nda9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A Taşıma Tertibatı 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNB 2NDA9

BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A Taşıyıcı Tertibatı 20.7 x 24 x 166.5 Mm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2VNB Modeli: UT1WPAR-4AÇapraz Referans: 2NDA9
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
€380.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrusal Kılavuz Taşıyıcı Grubu
Taşıma Yüksekliği20.7mm
Taşıma Deliği BoyutuM6 x 1.0 mm
Taşıma Uzunluğu166.5mm
Taşıma Malzemesialüminyum
Taşıma TipiTaç Merdane
Taşıma Genişliği24mm
Maks. Alan sayısı Radyal Yük548 pound
Maks. Hızlandırmak5.5 m / sn.
Rulo Malzemesi52100 Çelik
Silindir türüTaç Merdane
beden1"
Slayt Yüksekliği (mm)25.3 için 27.6
Slayt Delik Boyutu (mm)X 9.8 2.8
Sıcaklık. menzil55 C-100
TipSW Serisi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)3.81
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Taşıma Bitişi (Şeffaf Eloksal)
  • Silindir Kaplama (Zemin)
  • Slayt Genişliği (mm) (26)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Eksenel YükMaks. Alan sayısı Radyal YükMaks. HızlandırmakRulo MalzemesiSilindir türübedenÜcret
BISHOP-WISECARVER UT1WPA Taşıma Tertibatı 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VMX 2NCZ8 UT1WPA162 pound548 pound5.5 m / sn.52100 Çelikv şeklinde1"€232.58
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-4A Taşıma Tertibatı 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMY 2NCZ9 UT1WPA-4A194 pound548 pound5.5 m / sn.52100 Çelikv şeklinde1"€365.77
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-5A Taşıma Tertibatı 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMZ 2NDA1 UT1WPA-5A228 pound652 pound5.5 m / sn.52100 Çelikv şeklinde1"€407.91
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR Taşıma Tertibatı 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VNA 2NDA8 UT1WPAR-548 pound5.5 m / sn.52100 ÇelikTaç Merdane1"€224.27
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-5A Taşıma Tertibatı 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNC 2NDD1 UT1WPAR-5A-652 pound5.5 m / sn.52100 ÇelikTaç Merdane1"€393.42
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR Taşıma Tertibatı 27.7 x 38 x 144.2 Mm | AC2VND 2NDD2 UT2WPAR-1191 pound5.5 m / sn.52100 ÇelikTaç Merdane2"€261.83
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR-4A Taşıma Tertibatı 27.7 x 38 x 224.2 Mm | AC2VNE 2NDD3 UT2WPAR-4A-1191 pound5.5 m / sn.52100 ÇelikTaç Merdane2"€406.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A Taşıyıcı Tertibatı 20.7 x 24 x 166.5 Mm
€380.13 / Adet