BISHOP-WISECARVER UTTA0G2640 Lineer Kılavuz 2640mm U 20 Mm G 11.0 Mm H
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | lineer Kılavuz |
Delik Merkezinin Merkeze Montajı | 80 mm |
Mil Ucundan Montaj Deliği | 40 mm |
Montaj Deliği Boyutu | 4.8mm |
Ray Delik Sayısı | 33 |
Toplam yükseklik | 11mm |
Uzunluk | 2640mm |
toplam Genişlik | 20mm |
kablo kanalı | Alüminyum |
Raylı Finish | Sade |
Ray Malzemesi | alüminyum |
Sıcaklık. menzil | 55 C-100 |
Konu Boyutu | M4 |
Tip | PW Serisi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 265.43 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7604291000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj Deliği Boyutu | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | kablo kanalı | Konu Boyutu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTTS1G2640 | 5.8mm | 15mm | 26mm | Katılaşmış | M5 | SW Serisi | €1,363.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
UTTS2G2640 | 8.8mm | 19.7mm | 40mm | Katılaşmış | M8 | SW Serisi | €1,781.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
UTTS3G2640 | 8.8mm | 30mm | 58mm | Katılaşmış | M8 | SW Serisi | €2,641.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
UTTRS1G2640 | 5.8mm | 15mm | 26mm | Katılaşmış | M5 | SW Serisi | €1,341.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
UTTRS2G2640 | 8.8mm | 19.7mm | 40mm | Katılaşmış | M8 | SW Serisi | €1,641.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
UTTRS3G2640 | 8.8mm | 30mm | 58mm | Katılaşmış | M8 | SW Serisi | €2,342.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
UTTA1G2640 | 5.8mm | 15mm | 26mm | Alüminyum | M5 | PW Serisi | €416.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00