BISON DİŞLİ VE MÜHENDİSLİK 027-730G0030 Hypoid Redüktörlü Motor 56.2 Rpm Tefc 230v | AD6MXR 46E541

BISON GEAR & ENGINEERING 027-730G0030 Hipoid Redüktörlü Motor 56.2 Rpm Tefc 230v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6MXR Modeli: 027-730G0030Çapraz Referans: 46E541

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,599.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hipoid Redüktörlü Motor
Yataktop
Kondansatör GerekliHayır
ÇevirmeTEFC
BitişBoyalı
Tam Yük Amperi1.76
Dişli Kutusu MalzemesiAlüminyum Döküm
Dişli MalzemesiÇelik
Dişli Oranı30:1
DişlilerÇelik
KonaklamaAlüminyum Döküm
Hz6/60/90
HP girişi1/3
Yalıtım sınıfıF
Kama Boyutu1/4 "Kare x 1/4"
Uzunluk Daha Az Şaft16.125 "
YağlamaPowerSTAR EP'si
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. dönme momenti286 inç-lb.
Motor Çerçevesi49F
Motor Tipi3 Fazlı
MontajTüm Pozisyonlar
Etiket RPM56.2
Yüksüz RPM57.5
Uzunluk14.34 "
Sarkık Yük625 lb
Faz3
Tersinir Mil ÇıkışıEvet
rotasyonçevrilebilir
RPM Aralığı51 için 75
MühürlerÇift Dudak Çıkışı
ŞaftBoş Çıktı
Mil YönüSağ Açılı
Termal korumaHayır
Gerilim230 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 14.4
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)56.52
Gemi genişliği (cm)24.45
HS kodu8501403020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKama BoyutuBitişTam Yük AmperiUzunluk Daha Az ŞaftYağlamaMaks. dönme momentiMotor ÇerçevesiMotor TipiÜcret
BISON DİŞLİ VE MÜHENDİSLİK 027-725G0100 Hypoid Redüktörlü Motor 16.8 Rpm Tefc 230v | AD4BNF 41C228 027-725G01001/4 "Kare x 1"Redüktör Toz Boya, Motorlu Eloksallı0.8513.437 "Uzun Ömür için PowerSTAR EP380 inç-lb.39F3-Fazlı Çevirici€1,235.22
BISON DİŞLİ VE MÜHENDİSLİK 027-725G0120 Hipoid Redüktörlü Motor 14 Rpm Tefc 230v | AD4BNG 41C229 027-725G01201/4 "Kare x 1"Redüktör Toz Boya, Motorlu Eloksallı0.8513.437 "Uzun Ömür için PowerSTAR EP450 inç-lb.39F3-Fazlı Çevirici€1,235.22
BISON DİŞLİ VE MÜHENDİSLİK 027-725G0150 Hypoid Redüktörlü Motor 11.2 Rpm Tefc 230v | AD4BNH 41C230 027-725G01501/4 "Kare x 1"Redüktör Toz Boya, Motorlu Eloksallı0.8513.437 "Uzun Ömür için PowerSTAR EP570 inç-lb.39F3-Fazlı Çevirici€1,235.22
BISON DİŞLİ VE MÜHENDİSLİK 027-725G0180 Hypoid Redüktörlü Motor 9.3 Rpm Tefc 230v | AD4BNJ 41C231 027-725G01801/4 "Kare x 1"Redüktör Toz Boya, Motorlu Eloksallı0.8513.437 "Uzun Ömür için PowerSTAR EP680 inç-lb.39F3-Fazlı Çevirici€1,235.22
BISON DİŞLİ VE MÜHENDİSLİK 027-725G0240 Hypoid Redüktörlü Motor 7 Rpm Tefc 230v | AD4BNK 41C232 027-725G02401/4 "Kare x 1"Redüktör Toz Boya, Motorlu Eloksallı0.8513.437 "Uzun Ömür için PowerSTAR EP900 inç-lb.39F3-Fazlı Çevirici€1,234.50
BISON DİŞLİ VE MÜHENDİSLİK 027-725G0010 Hypoid Redüktörlü Motor 168.6 Rpm Tefc 230v | AD4BNL 41C233 027-725G00101/4 "Kare x 1"Redüktör Toz Boya, Motorlu Eloksallı1.113.437 "Uzun Ömür için PowerSTAR EP60 inç-lb.39F3-Fazlı Çevirici€1,372.64
BISON DİŞLİ VE MÜHENDİSLİK 027-725G0015 Hipoid Redüktörlü Motor 112.4 Rpm Tefc 230v | AD4BNM 41C234 027-725G00151/4 "Kare x 1"Redüktör Toz Boya, Motorlu Eloksallı1.113.437 "Uzun Ömür için PowerSTAR EP90 inç-lb.39F3-Fazlı Çevirici€1,310.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BISON GEAR & ENGINEERING 027-730G0030 Hipoid Redüktörlü Motor 56.2 Rpm Tefc 230v
€1,599.02 / Adet