Bl B1210 Ah | İğneli Rulman Çekilmiş Fincan Deliği 0.750 İnç | 35tw69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BL RULMANLAR B1210 OH İğneli Rulman Çekilmiş Çanak Deliği 0.750 İnç | AH4ZZV 35TW69

BL BEARINGS B1210 OH İğneli Rulman Çekilmiş Çanak Delik 0.750 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZZV Modeli: B1210 OHÇapraz Referans: 35TW69
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
€9.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İğne Rulman
Delik Dia.0.750
Kafes malzemesiÇelik
Dinamik Yük Kapasitesi3940
Maks. RPM5400
Dış Çap.1.000
Statik Yük Kapasitesi6580
Sıcaklık. menzil-5 Derece 250 Derece
TipÇekilmiş Fincan
genişlik15.875

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)6.6
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiMaks. RPMDış Çap.Statik Yük KapasitesigenişlikÜcret
BL RULMANLAR B1010 OH İğneli Rulman Çekilmiş Çanak Deliği 0.625 İnç | AH4ZZP 35TW64 B1010 AH0.625300043000.813579015.875€8.61
BL RULMANLAR B1012 OH İğneli Rulman Çekilmiş Çanak Deliği 0.625 İnç | AH4ZZQ 35TW65 B1012 AH0.625429063000.813700019.050€10.66
BL RULMANLAR B105 OH İğneli Rulman Çekilmiş Çanak Deliği 0.625 İnç | AH4ZZR 35TW66 B105 AH0.625131043000.81320107.925€8.05
BL RULMANLAR B107 OH İğneli Rulman Çekilmiş Çanak Deliği 0.625 İnç | AH4ZZT 35TW67 B107 AH0.625204043000.813352011.125€9.38
BL RULMANLAR B108 OH İğneli Rulman Çekilmiş Çanak Deliği 0.625 İnç | AH4ZZU 35TW68 B108 AH0.625236043000.813427012.700€7.94
BL RULMANLAR B1212 OH İğneli Rulman Çekilmiş Çanak Deliği 0.750 İnç | AH4ZZW 35TW70 B1212 AH0.750476054001.000841019.050€12.29
BL RULMANLAR B128 OH İğneli Rulman Çekilmiş Çanak Deliği 0.750 İnç | AH4ZZX 35TW71 B128 AH0.750306054001.000477012.700€10.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BL BEARINGS B1210 OH İğneli Rulman Çekilmiş Çanak Delik 0.750 İnç
€9.88 / Adet