Bl Nta5266 | İğne Baskı Yatağı Deliği 3.250 inç. 3900 Devir/dakika | 35ty08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BL RULMANLAR NTA5266 İğneli Baskı Rulmanı Deliği 3.250in. 3900 Devir/dakika | AG6FMU 35TY08

BL BEARINGS NTA5266 İğne Baskı Rulman Deliği 3.250 inç. 3900 devir

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6FMU Modeli: NTA5266Çapraz Referans: 35TY08
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
€82.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Baskı Yatağı
Delik Dia.82.6mm
Kafes malzemesiÇelik
Dinamik Yük Kapasitesi49,790 N
Yükseklik3.18mm
YağlamaSıvı yağ
MalzemeÇelik
Maks. RPM3900
Dış Çap.104.8mm
Statik Yük Kapasitesi284,590 N
Sıcaklık. menzil-5 - + 250F
Tipİğne scooter

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)0.32
Gemi uzunluğu (cm)10.48
Gemi genişliği (cm)10.48
HS kodu8482400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiYükseklikMaks. RPMDış Çap.Statik Yük KapasitesiÜcret
BL RULMANLAR NTA1018 İğneli Baskı Rulman Deliği 0.625 inç 14500 Rpm | AG6FMA 35TX90 NTA101815.9mm9440 N1.98mm14,50028.6mm29,320 N€6.12
BL RULMANLAR NTA1220 İğneli Baskı Rulman Deliği 0.750 inç 13500 Rpm | AG6FMB 35TX91 NTA122019.1mm10,520 N1.98mm13,50031.8mm35,200 N€6.89
BL RULMANLAR NTA1423 İğneli Baskı Rulman Deliği 0.875 inç 11600 Rpm | AG6FMC 35TX92 NTA142322.2mm12,960 N1.98mm11,60036.5mm477,330 N€6.25
BL RULMANLAR NTA1625 İğneli Baskı Rulmanı Deliği 1.000 inç 10600 Rpm | AG6FMD 35TX93 NTA162525.4mm13,350 N1.98mm10,60039.7mm51,940 N€7.23
BL RULMANLAR NTA1828 İğneli Baskı Rulmanı Deliği 1.125 inç. 9300 Devir/dakika | AG6FME 35TX94 NTA182828.6mm16,100 N1.98mm930044.5mm68,680 N€6.01
BL RULMANLAR NTA2031 İğneli Baskı Rulmanı Deliği 1.250in. 8300 Devir/dakika | AG6FMF 35TX95 NTA203131.8mm19,450 N1.98mm830049.2mm90,140 N€6.96
BL RULMANLAR NTA2233 İğneli Baskı Rulmanı Deliği 1.375in. 7700 Devir/dakika | AG6FMG 35TX96 NTA223334.9mm20,600 N1.98mm770052.4mm99,590 N€9.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BL BEARINGS NTA5266 İğne Baskı Rulman Deliği 3.250 inç. 3900 devir
€82.02 / Adet