Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BL RULMANLAR R16 ZZ PRX Mini Bilyalı Rulman PS 25mm R16ZZ | AG4ZEL 35JC69

BL BEARINGS R16 ZZ PRX Mini Rulman PS 25mm R16ZZ

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4ZEL Modeli: R16 ZZ PRXÇapraz Referans: 35JC69
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
€12.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Rulman
ABEC Toleransı1
Rulman malzemesiÇelik
Rulman TipiÇift Kalkan
Delik Dia.1"
Delik Toleransı+ 0 / -0.0004 "
Kafes malzemesiPreslenmiş Çelik
Dinamik Yük Kapasitesi2,261 lb
Sektör NumarasıR16ZZ
YağlamaPolyrex EM Gres
Maks. RPM16000
Dış Çap.2"
Dia dışında. Hata payı+ 0 / -0.0005 "
Kalkan MalzemesiÇelik
Statik Yük Kapasitesi1,350 lb
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 350 Derece F
genişlik0.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8482105048

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. RPMRulman malzemesiDelik Dia.Dış Çap.Dia dışında. Hata payıKalkan MalzemesiStatik Yük KapasitesigenişlikÜcret
BL RULMANLAR R2 ZZ PRX Mini Bilyalı Rulman PS 3mm R2ZZ | AG4ZEC 35JC61 R2 ZZPRX55000Çelik0.125 "0.375 "+ 0 / -0.0003 "Çelik50 Lb.0.156 "€5.16
BL RULMANLAR R3 ZZ PRX Mini Bilyalı Rulman PS 5mm R3ZZ | AG4ZED 35JC62 R3 ZZPRX48000Çelik0.187 "0.5 "+ 0 / -0.0003 "Çelik110 Lb.0.196 "€5.16
BL RULMANLAR R4 ZZ PRX Mini Bilyalı Rulman PS 6mm R4ZZ | AG4ZEE 35JC63 R4 ZZPRX54000Çelik0.25 "0.625 "+ 0 / -0.0003 "Çelik139 lb0.196 "€5.16
BL RULMANLAR R6 ZZ PRX Mini Bilyalı Rulman PS 10mm R6ZZ | AG4ZEF 35JC64 R6 ZZPRX38000Çelik0.375 "0.875 "+ 0 / -0.0004 "Çelik315 lb0.281 "€5.13
BL RULMANLAR R8 ZZ PRX Mini Bilyalı Rulman PS 13mm R8ZZ | AG4ZEG 35JC65 R8 ZZPRX29000Çelik0.5 "1.125 "+ 0 / -0.0004 "Çelik535 lb0.312 "€5.16
BL RULMANLAR R10 ZZ PRX Mini Bilyalı Rulman PS 16mm R10ZZ | AG4ZEH 35JC66 R10 ZZPRX22000Çelik0.625 "1.375 "+ 0 / -0.0004 "Çelik734 lb0.343 "€7.46
BL RULMANLAR R12 ZZ PRX Mini Bilyalı Rulman PS 19mm R12ZZ | AG4ZEJ 35JC67 R12 ZZPRX19000Çelik0.75 "1.625 "+ 0 / -0.0004 "Çelik1,020 lb0.437 "€9.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BL BEARINGS R16 ZZ PRX Mini Rulman PS 25mm R16ZZ
€12.51 / Adet