Bl Rc162110 | Needle Clutch Bearing Drawn Cup Bore 1 | 35ty19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BL RULMANLAR RC162110 İğneli Debriyaj Rulmanı Çekilmiş Çanak Deliği 1 | AH6AFB 35TY19

BL BEARINGS RC162110 Needle Clutch Bearing Drawn Cup Bore 1

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH6AFB modeli: RC162110Çapraz Referans: 35TY19
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
€23.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İğne Makaralı Debriyaj Rulmanı
Delik Dia.1.000
Kafes malzemesiÇelik
Maks. RPM8400
Dış Çap.1.313 "
Sıcaklık. menzil-5 Derece 250 Derece
TipÇekilmiş Fincan
genişlik15.875

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)6.6
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiMaks. RPMDış Çap.Statik Yük KapasitesigenişlikÜcret
BL RULMANLAR RC040708 İğneli Debriyaj Rulmanı Çekilmiş Çanak Deliği .25 | AH6AEW 35TY14 RC0407080.250-19,3000.438 "-12.700€15.41
BL RULMANLAR RC061008 İğneli Debriyaj Rulmanı Çekilmiş Çanak Deliği .375 | AH6AEX 35TY15 RC0610080.375-17,4000.625 "-12.700€14.53
BL RULMANLAR RC081208 İğneli Debriyaj Rulmanı Çekilmiş Çanak Deliği .5 | AH6AEY 35TY16 RC0812080.500-16,4000.750-12.700€17.82
BL RULMANLAR RC101410 İğneli Debriyaj Rulmanı Çekilmiş Çanak Deliği .625 | AH6AEZ 35TY17 RC1014100.625-13,5000.875 "-15.875€15.76
BL RULMANLAR RC121610 İğneli Debriyaj Rulmanı Çekilmiş Çanak Deliği .75 | AH6AFA 35TY18 RC1216100.750-11,6001.000-15.875€18.48
BL RULMANLAR RCB061014 İğneli Debriyaj Rulmanı Çekilmiş Çanak Deliği .375 | AH6AFC 35TY20 RCB0610140.375130017,4000.625 "106022.225€32.89
BL RULMANLAR RCB081214 İğneli Debriyaj Rulmanı Çekilmiş Çanak Deliği .5 | AH6AFD 35TY21 RCB0812140.500154016,4000.750141022.225€38.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BL BEARINGS RC162110 Needle Clutch Bearing Drawn Cup Bore 1
€23.77 / Adet