Bl Ss61807 Zz Fm222 | Radyal Bilyalı Rulman Paslanmaz Çelik 35mm Ss61807zz | 35jd74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BL RULMANLAR SS61807 ZZ FM222 Radyal Bilyalı Rulman Paslanmaz Çelik 35mm Ss61807zz | AG4ZHU 35JD74

BL BEARINGS SS61807 ZZ FM222 Radyal Bilyalı Rulman Paslanmaz Çelik 35mm Ss61807zz

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4ZHU Modeli: SS61807 ZZ FM222Çapraz Referans: 35JD74

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€47.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Radyal Rulman
ABEC Toleransı1
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
Rulman TipiÇift Kalkan
Delik Dia.35mm
Delik Toleransı+ 0 / -0.012 mm
Kafes malzemesiPaslanmaz çelik
Dinamik Yük Kapasitesi1,100 lb
Sektör NumarasıSS61807ZZ
YağlamaGres
Maks. RPM16000
Dış Çap.47mm
Dia dışında. Hata payı+ 0 / -0.01 mm
Kalkan MalzemesiPaslanmaz çelik
Statik Yük Kapasitesi920 lb
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 350 Derece F
genişlik7mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.7
Gemi uzunluğu (cm)4.7
Gemi genişliği (cm)4.7
HS kodu8482105052

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYağlamaRulman malzemesiRulman TipiMaks. RPMDış Çap.Dia dışında. Hata payıKalkan MalzemesiStatik Yük KapasitesiÜcret
BL RULMANLAR 6000 ZZ/C3 PRX Radyal Bilyalı Rulman Preslenmiş Çelik 10mm 6000zz | AG4YUB 35HZ61 6000 ZZ / C3 PRXPolyrex EM GresÇelikÇift Kalkan3400026mm+ 0 / -0.009 mmÇelik440 lb€4.67
BL RULMANLAR 6001 ZZ/C3 PRX Radyal Bilyalı Rulman Preslenmiş Çelik 12mm 6001zz | AG4YUC 35HZ62 6001 ZZ / C3 PRXPolyrex EM GresÇelikÇift Kalkan3000028mm+ 0 / -0.009 mmÇelik540 lb€4.97
BL RULMANLAR 6002 ZZ/C3 PRX Radyal Bilyalı Rulman Preslenmiş Çelik 15mm 6002zz | AG4YUD 35HZ63 6002 ZZ / C3 PRXPolyrex EM GresÇelikÇift Kalkan2800032 mm+ 0 / -0.01 mmÇelik640 lb€5.62
BL RULMANLAR 6003 ZZ/C3 PRX Radyal Bilyalı Rulman Preslenmiş Çelik 17mm 6003zz | AG4YUE 35HZ64 6003 ZZ / C3 PRXPolyrex EM GresÇelikÇift Kalkan2600035mm+ 0 / -0.01 mmÇelik730 lb€6.13
BL RULMANLAR 6004 ZZ/C3 PRX Radyal Bilyalı Rulman Preslenmiş Çelik 20mm 6004zz | AG4YUF 35HZ65 6004 ZZ / C3 PRXPolyrex EM GresÇelikÇift Kalkan2100042mm+ 0 / -0.01 mmÇelik1,140 lb€7.99
BL RULMANLAR 6005 ZZ/C3 PRX Radyal Bilyalı Rulman Preslenmiş Çelik 25mm 6005zz | AG4YUG 35HZ66 6005 ZZ / C3 PRXPolyrex EM GresÇelikÇift Kalkan1800047mm+ 0 / -0.01 mmÇelik1,320 lb€9.44
BL RULMANLAR 6006 ZZ/C3 PRX Radyal Bilyalı Rulman Preslenmiş Çelik 30mm 6006zz | AG4YUH 35HZ67 6006 ZZ / C3 PRXPolyrex EM GresÇelikÇift Kalkan1500055mm+ 0 / -0.013 mmÇelik1,860 lb€11.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BL BEARINGS SS61807 ZZ FM222 Radyal Bilyalı Rulman Paslanmaz Çelik 35mm Ss61807zz
€47.80 / Adet