Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BL RULMANLAR SSR4 2RS FM222 Mini Bilyalı Rulman Paslanmaz Çelik 6mm SSR4 2RS | AG4ZLK 35JE38

BL BEARINGS SSR4 2RS ​​FM222 Mini Rulman Paslanmaz Çelik 6mm SSR4 2RS

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4ZLK Modeli: SSR4 2RS FM222Çapraz Referans: 35JE38
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
€8.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Rulman
ABEC Toleransı1
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
Rulman TipiÇift Mühürlü
Delik Dia.0.25 "
Delik Toleransı+ 0 / -0.0003 "
Kafes malzemesiPaslanmaz çelik
Dinamik Yük Kapasitesi335 Lb.
Sektör NumarasıSSR4-2RS
YağlamaGres
Maks. RPM54000
Dış Çap.0.625 "
Dia dışında. Hata payı+ 0 / -0.0003 "
Conta MalzemesiÇelik Plakaya Kalıplanmış Sentetik Kauçuk
Statik Yük Kapasitesi139 lb
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 350 Derece F
genişlik0.196 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.5
Gemi uzunluğu (cm)1.59
Gemi genişliği (cm)1.59
HS kodu8482105044

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYağlamaRulman malzemesiDelik Dia.Maks. RPMDış Çap.Dia dışında. Hata payıStatik Yük KapasitesigenişlikÜcret
BL RULMANLAR R2 2RS PRX Mini Bilyalı Rulman PS 3mm R2 2RS | AG4ZER 35JC74 R2 2RS ​​PRXPolyrex EM GresÇelik0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50 Lb.0.156 "€4.17
BL RULMANLAR R3 2RS ​​PRX Mini Bilyalı Rulman PS 5mm R3 2RS ​​| AG4ZET 35JC75 R3 2RS ​​PRXPolyrex EM GresÇelik0.187 "480000.5 "+ 0 / -0.0003 "110 Lb.0.196 "€4.40
BL RULMANLAR R4 2RS PRX Mini Bilyalı Rulman PS 6mm R4 2RS | AG4ZEU 35JC76 R4 2RS ​​PRXPolyrex EM GresÇelik0.25 "540000.625 "+ 0 / -0.0003 "139 lb0.196 "€5.20
BL RULMANLAR R6 2RS PRX Mini Bilyalı Rulman PS 10mm R6 2RS | AG4ZEV 35JC77 R6 2RS ​​PRXPolyrex EM GresÇelik0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315 lb0.281 "€5.15
BL RULMANLAR R8 2RS PRX Mini Bilyalı Rulman PS 13mm R8 2RS | AG4ZEW 35JC78 R8 2RS ​​PRXPolyrex EM GresÇelik0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535 lb0.312 "€5.63
BL RULMANLAR R10 2RS PRX Mini Bilyalı Rulman PS 16mm R10 2RS | AG4ZEX 35JC79 R10 2RS ​​PRXPolyrex EM GresÇelik0.625 "220001.375 "+ 0 / -0.0004 "734 lb0.343 "€6.86
BL RULMANLAR R12 2RS PRX Mini Bilyalı Rulman PS 19mm R12 2RS | AG4ZEY 35JC80 R12 2RS ​​PRXPolyrex EM GresÇelik0.75 "190001.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020 lb0.437 "€8.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BL BEARINGS SSR4 2RS ​​FM222 Mini Rulman Paslanmaz Çelik 6mm SSR4 2RS
€8.26 / Adet