Blackburn (t&b) Stc1102 | 3lt06 | Mekanik Konnektör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLACKBURN (T&B) STC1102 Mekanik Konnektör Düz Tang 1/0 ila 2 AWG | AH9KCD 3LT06

BLACKBURN (T&B) STC1102 Mekanik Konnektör Düz Tang 1/0 ila 2 AWG

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9KCD modeli: STC1102Çapraz Referans: 3LT06
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
€25.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Bağlayıcı
Bağlayıcı TipiDüz Tang
Kafa tarzıBüyü
uzunluk1.94 "
MalzemeElektrolitik Bakır
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu1/0 AWG Bükülü
Min. İletken Boyutu2 AWG Örgülü
Vida malzemesiÇinko kaplamalı çelik
Damızlık Boyutu17 / 64 "
genişlik0.63 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.52
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • İletken Sayısı: 1
  • Delik Sayısı: 1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa tarzıuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuDamızlık BoyutugenişlikÜcret
BLACKBURN (T&B) L125BB Mekanik Konnektör Düz Tang 1/0 - 8 AWG | AH9KBV 3LR04 L125BBSoket1.5 "1/0 AWG Bükülü8 AWG Katı21 / 64 "0.73 "€13.16
BLACKBURN (T&B) STC0208 Mekanik Konnektör Düz Tang 2 ila 8 AWG | AH9KCA 3LT03 STC0208Büyü1.47 "2 AWG Örgülü8 AWG Örgülü17 / 64 "0.5 "€10.79
BLACKBURN (T&B) STC0414 Mekanik Konnektör Düz Tang 4 - 14 AWG | AH9KCB 3LT04 STC0414oluklu1.25 "4 AWG Örgülü14 AWG Katı17 / 64 "0.5 "€6.98
BLACKBURN (T&B) STC0614 Mekanik Konnektör Düz Tang 6 - 14 AWG | AH9KCC 3LT05 STC0614oluklu1.14 "6 AWG Örgülü14 AWG Katı13 / 64 "0.38 "€11.60
BLACKBURN (T&B) STC3104 Mekanik Konnektör Düz Tang 3/0 ila 4 AWG | AH9KCE 3LT07 STC3104Büyü2.25 "3/0 AWG Bükülü4 AWG Örgülü13 / 32 "0.75 "€49.95
BLACKBURN (T&B) STC5011 Mekanik Konnektör 500 kcmil ila 1/0 AWG | AH9KCF 3LT08 STC5011Büyü3.88 "500 kcmil Bükülü1/0 AWG Bükülü13 / 32 "1.5 "€125.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLACKBURN (T&B) STC1102 Mekanik Konnektör Düz Tang 1/0 ila 2 AWG
€25.31 / Adet