BLACOH INDUSTRIES AOD-10-NPT Sönümleyici, 150 PSI Maks. Basınç, 1 İnç FNPT, Paslanmaz Çelik Islak Malzeme
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | sönümleyici |
Mesane Malzemesi | PTFE |
Kontrol Tipi | Otomatik |
Giriş Boyutu | 1" |
Giriş Tipi | FNPT |
Maks. Basınç | 150 psi |
Islanmayan Malzeme | Paslanmaz çelik |
Islanan Malzemeler | Paslanmaz çelik |
Model | Giriş Boyutu | Giriş Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
AOD-10-NPT-AT | 1" | FNPT | €1,595.04 | TEKLİF TALEBİ
|
AOD-15-NPT | 1-1 / 2 " | FNPT | €1,874.25 | TEKLİF TALEBİ
|
AOD-15-NPT-AT | 1-1 / 2 " | FNPT | €2,003.12 | TEKLİF TALEBİ
|
AOD-20-BSP | 2" | BSP | €1,874.25 | TEKLİF TALEBİ
|
AOD-20-NPT | 2" | FNPT | €1,874.25 | TEKLİF TALEBİ
|
AOD-20-NPT-AT | 2" | FNPT | €2,003.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00