BLACOH INDUSTRIES H10-049-VV-HT Hibrit Valf, 150 PSI Maks. Basınç, 1/2 İnç FNPT, PVC Islak Malzeme
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hibrit Vana |
Mesane Malzemesi | HİPALON |
Giriş Boyutu | 1 / 2 " |
Giriş Tipi | FNPT |
Maks. Basınç | 150 psi |
Islanmayan Malzeme | PVC |
Hacim kapasitesi | 10 Kübik İnç |
Islanan Malzemeler | PVC |
PLATFORM | Model | Mesane Malzemesi | Giriş Boyutu | Giriş Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
H10-025-VV-VT-BSP | Viton | 1 / 4 " | BSP | €777.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
H10-049-VV-TT | PTFE | 1 / 2 " | FNPT | €1,228.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00