Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLICKLE ALEV 125/15K-B12 Tekerlek 550 Lb. 5 D x 1-3/8 İnç | AD3PWQ 40L497

BLICKLE ALEV 125/15K-B12 Tekerlek 550 Lb. 5D x 1-3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PWQ Modeli: ALEV 125/15K-B12Çapraz Referans: 40L497
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
€44.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek
Delik Dia.1 / 2 "
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Çekirdek RengiGümüş
Çekirdek malzemeAlüminyum
Durometre65 Sahil A
Dingil Uyar1 / 2 "
Hub Uzunluğu1.75 "
Hub Genişliği1-3 / 4 "
Yük katsayısı550 lb
Anahtar BurçDahil
Sıcaklık. menzil-13 Derece ila 176 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiGümüş
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği1.375 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHub UzunluğuDelik Dia.Tekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıDayanıklıAnahtar BurçSıcaklık. menzilTekerlek RengiÜcret
BLICKLE SPO 75/15K-B12 Küçük Tekerlek 660 Lb. 3D x 1-1/4 İnç | AD3PVY 40L476 DPT 75 / 15K-B121.375 "1/2'300 ila 999 lb.660 lb-Dahil-13 Derece ila 176 Derece FBeyaz€21.67
BLICKLE SPO 100/15K-B12 Tekerlek 1100 Lb. 4 D x 1-1/2 İnç | AD3PVZ 40L477 DPT 100 / 15K-B12-1/2'1000 ila 2999 lb.1100 lb-Dahil-13 Derece ila 176 Derece FBeyaz€26.09
BLICKLE SPO 127/20K-B12 Tekerlek 1650 Lb. 5D x 2 İnç | AD3PWA 40L478 DPT 127 / 20K-B12-1/2'1000 ila 2999 lb.1650 lb-Dahil-13 Derece ila 176 Derece FBeyaz€56.56
BLICKLE SPO 150/20K-B12 Küçük Tekerlek 1760 Lb. 6 D x 2 İnç | AD3PWB 40L479 DPT 150 / 20K-B12-1/2'1000 ila 2999 lb.1760 lb-Dahil-13 Derece ila 176 Derece FBeyaz€80.72
BLICKLE GSPO 80/20K-B12 Küçük Tekerlek 2200 Lb 3-1/8 D x 1-3/8 In | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1/2'1000 ila 2999 lb.2200 lb-Dahil-13 Derece ila 176 Derece FDoğal bej€45.40
BLICKLE GSPO 100/20K-B12 Küçük Tekerlek 2750 Lb. 4 D x 1-3/8 İnç | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1/2'1000 ila 2999 lb.2750 lb-Dahil-13 Derece ila 176 Derece FDoğal bej€73.54
BLICKLE GSPO 101/25K-B34 Küçük Tekerlek 3300 Lb. 4D x 2 İnç | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3/4'3000 ila 5999 lb.3300 lb-Dahil-13 Derece ila 176 Derece FDoğal bej€104.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLICKLE ALEV 125/15K-B12 Tekerlek 550 Lb. 5D x 1-3/8 İnç
€44.60 / Adet