Blickle Bp 267r | Sert Pnömatik Teker 550 Lb 10-1/4 inç | 22n204 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLICKLE BP 267R Sert Pnömatik Teker 550 Lb 10-1/4in | AB6VZE 22N204

BLICKLE BP 267R Sert Pnömatik Teker 550 Lb 10-1/4in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6VZE Modeli: BP 267RÇapraz Referans: 22N204
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
€240.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Pnömatik Teker
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniD
Göbek RengiGri
Göbek malzemesiÇelik
Hub Tipimerkezli
Hub Genişliği2-15 / 16 "
İç Cıvata Deliği Aralığı5-1/2 x 5-1/2"
Yük katsayısı550 lb
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 8 "
Montaj TipiPlaka
Dış Cıvata Deliği Aralığı5-1/2 x 5-1/2"
Toplam yükseklik12.125 "
Plaka Boyutu4-3/4 x 8-11/16"
Plaka kalınlığı0.157 "
Levha TipiD
kat4
Lastik Jant Çapı.5"
Lastik Kalınlığı2-1 / 2 "
YürümekZig Zag-
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek çapı10.25 "
Tekerlek Genişliği3.375 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.32
Gemi yüksekliği (cm)30.73
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLICKLE BP 267R Sert Pnömatik Teker 550 Lb 10-1/4in
€240.41 / Adet