Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLICKLE HPO 82X70/20-70K Transpalet Silindiri 3-1/4 1543 Lb Yük | AG2BLV31DM94

BLICKLE HPO 82X70/20-70K Transpalet Silindiri 3-1/4 1543 Lb Yük

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2BLV Modeli: HPO 82X70/20-70KÇapraz Referans: 31DM94
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
€38.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Palet Kamyon Silindiri
RenkBeyaz
Çekirdek RengiGümüş
Dingil Uyar4 / 5 "
Yük katsayısı1543 lb
MalzemeNaylon
Toplam yükseklik3.25 "
toplam Genişlik2.75 "
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek RengiBeyaz
Tekerlek çapı3.25 "
Tekerlek MalzemesiNaylon
Tekerlek Genişliği2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8302200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük katsayısıToplam yüksekliktoplam GenişlikTekerlek çapıTekerlek GenişliğiÜcret
BLICKLE HPO 80X61/20-67K Transpalet Silindiri 3-1/8 1322 Lb Yük | AG2BLP 31DM89 HPO 80X61 / 20-67K1322 lb3.125 "2.375 "3.125 "2 13 / 32 "€38.72
BLICKLE HPO 82X100/20-100K Transpalet Silindiri 3-1/4 2205 Lb Yük | AG2BLQ 31DM90 HPO 82X100 / 20-100K2205 lb3.25 "4"3.25 "3 15 / 16 "€46.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLICKLE HPO 82X70/20-70K Transpalet Silindiri 3-1/4 1543 Lb Yük
€38.71 / Adet