Blickle Hth 83x115/30-114k | 19yu72 Tekerlek | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLICKLE HTH 83X115/30-114K Wheel 3-1/4 Inch Diameter x 4-17/32 Inch Width 1870 Lb. | AF6NCK 19YU72

BLICKLE HTH 83X115/30-114K Tekerlek 3-1/4 İnç Çap x 4-17/32 İnç Genişlik 1870 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6NCK Modeli: HTH 83X115/30-114KÇapraz Referans: 19YU72

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€124.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek
Delik Dia.1.187 "
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Çekirdek RengiGümüş
Çekirdek malzemeÇelik
Durometre92 Sahil A
Dingil Uyar1.156 "
Hub Uzunluğu4.5 "
Hub Genişliği4-1 / 2 "
Yük katsayısı1870 lb
Değiştirme içinAvrupa Forkliftleri
DayanıklıBazı Yağlar ve Asitler, Eter, Etanol, Etilen, Petrol
Sıcaklık. menzil-13 Derece ila 156 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiSarı
Tekerlek çapı3.25 "
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği4 17 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)12.07
Gemi uzunluğu (cm)19.69
Gemi genişliği (cm)14.61
HS kodu8302200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHub UzunluğuDelik Dia.Tekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıDayanıklıAnahtar BurçSıcaklık. menzilTekerlek RengiÜcret
BLICKLE SPO 75/15K-B12 Küçük Tekerlek 660 Lb. 3D x 1-1/4 İnç | AD3PVY 40L476 DPT 75 / 15K-B121.375 "1/2'300 ila 999 lb.660 lb-Dahil-13 Derece ila 176 Derece FBeyaz€23.68
BLICKLE SPO 100/15K-B12 Tekerlek 1100 Lb. 4 D x 1-1/2 İnç | AD3PVZ 40L477 DPT 100 / 15K-B12-1/2'1000 ila 2999 lb.1100 lb-Dahil-13 Derece ila 176 Derece FBeyaz€30.06
BLICKLE SPO 127/20K-B12 Tekerlek 1650 Lb. 5D x 2 İnç | AD3PWA 40L478 DPT 127 / 20K-B12-1/2'1000 ila 2999 lb.1650 lb-Dahil-13 Derece ila 176 Derece FBeyaz€61.71
BLICKLE SPO 150/20K-B12 Küçük Tekerlek 1760 Lb. 6 D x 2 İnç | AD3PWB 40L479 DPT 150 / 20K-B12-1/2'1000 ila 2999 lb.1760 lb-Dahil-13 Derece ila 176 Derece FBeyaz€85.02
BLICKLE GSPO 80/20K-B12 Küçük Tekerlek 2200 Lb 3-1/8 D x 1-3/8 In | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1/2'1000 ila 2999 lb.2200 lb-Dahil-13 Derece ila 176 Derece FDoğal bej€50.45
BLICKLE GSPO 100/20K-B12 Küçük Tekerlek 2750 Lb. 4 D x 1-3/8 İnç | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1/2'1000 ila 2999 lb.2750 lb-Dahil-13 Derece ila 176 Derece FDoğal bej€81.19
BLICKLE GSPO 101/25K-B34 Küçük Tekerlek 3300 Lb. 4D x 2 İnç | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3/4'3000 ila 5999 lb.3300 lb-Dahil-13 Derece ila 176 Derece FDoğal bej€100.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLICKLE HTH 83X115/30-114K Tekerlek 3-1/4 İnç Çap x 4-17/32 İnç Genişlik 1870 Lb.
€124.66 / Adet