Blickle L-pog 89g-12-fi | Döner Plakalı Teker Tam Kilitli 400 Lb 3-1/2 | 21hj96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLICKLE L-POG 89G-12-FI Döner Plakalı Teker Tam Kilitli 400 Lb 3-1/2 | AF7JMR 21HJ96

BLICKLE L-POG 89G-12-FI Döner Plakalı Teker Tam Kilitli 400 Lb 3-1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JMR Modeli: L-POG 89G-12-FIÇapraz Referans: 21HJ96
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
€31.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
fren TipiToplam Kilit
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuTam Kilitli Döner Teker
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiNaylon
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemeNaylon
Durometre70 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniC
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 2-13/16"
Yük katsayısı400 lb
Kilit tipiToplam Kilit
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 3-1/16"
Toplam yükseklik4 11 / 16 "
Plaka Tekeri Çekirdek MalzemesiNaylon
Plaka Tekeri KilidiToplam Kilit
Plaka Tekeri Tekerlek MalzemesiNaylon
Plaka Boyutu2-1/2 x 3-5/8"
Plaka kalınlığı1 / 8 "
Levha TipiD
kablo kanalıÇift top
Yedek TekerlekMfr. No. POG 89 / 15G
Dönme Yarıçapı0"
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı3.5 "
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.02
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8302200000

Ürün Detayı:

  • Plaka Tekeri Freni (Yok)
  • İplik Koruması (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelçerçeve Malzemefren TipiTekerlek Yükü Değerlendirme Aralığıİç Cıvata Deliği AralığıYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikÜcret
BLICKLE LE-POW 100K-FI-FK Tam Kilitli 330 Lb 4 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB6VWB 22N048 LE-POW 100K-FI-FKÇelikFirar Sonu300 ila 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "€63.20
BLICKLE LE-POW 125K-FI-FK Tam Kilitli 330 Lb 5 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB6VWF 22N052 LE-POW 125K-FI-FKÇelikFirar Sonu300 ila 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "€75.52
BLICKLE LH-GSPO 80K-ST Tam Kilitli Döner Tablalı Teker 1540 Lb | AB6VWK 22N065 LH-GSPO 80K-STÇelikToplam Kilit1000 ila 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "€171.75
BLICKLE LH-GSPO 100K-1-FI Tam Kilitli Döner Tabla Teker 1540 Lb 4 İnç Çap | AB6VWN 22N068 LH-GSPO 100K-1-FIÇelikFirar Sonu1000 ila 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "€205.49
BLICKLE LS-GSPO 101K-ST Tam Kilitli 3300 Lb 4 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB6VWQ 22N073 LS-GSPO 101K-STÇelikToplam Kilit3000 ila 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3300 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "€383.92
BLICKLE LS-GSPO 125K-ST Tam Kilitli Döner Tablalı Teker 3850 Lb 5 İnç Çap | AB6VWU 22N076 LS-GSPO 125K-STÇelikToplam Kilit3000 ila 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3850 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€398.38
BLICKLE LS-GSPO 150K-35-ST Tam Kilitli 5500 Lb Döner Tablalı Teker | AB6VWX 22N079 LS-GSPO 150K-35-STÇelikToplam Kilit3000 ila 5999 lb.4-1/8 x 5-1/2"5500 lb9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "€588.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLICKLE L-POG 89G-12-FI Döner Plakalı Teker Tam Kilitli 400 Lb 3-1/2
€31.66 / Adet