Blickle Lh-gspo 80k | Döner Plaka Tekeri 1540 Lb 3-1/8 İnç Çap | 22n063 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLICKLE LH-GSPO 80K Döner Tablalı Teker 1540 Lb 3-1/8 İnç Çap | AB6VWH 22N063

BLICKLE LH-GSPO 80K Döner Tablalı Teker 1540 Lb 3-1/8 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6VWH Modeli: LH-GSPO 80KÇapraz Referans: 22N063

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€126.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiNaylon
Çekirdek RengiBeyaz
Çekirdek malzemeNaylon
Durometre80 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı2-1 / 8 x 3 "
Yük katsayısı1540 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-3/16 x 3-1/8"
Toplam yükseklik4.75 "
Plaka Boyutu3-3/8 x 3-15/16"
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiA
kablo kanalıÇift top
Yedek TekerlekGSPO 80 / 20K
Dönme Yarıçapı0"
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiBej
Tekerlek çapı3.125 "
Tekerlek MalzemesiNaylon
Tekerlek Genişliği1 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.71
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Cıvata Deliği AralığıTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuÜcret
BLICKLE LE-POW 100K-FK Döner Tablalı Teker 330 Lb 4 İnç Çap | AB6VWA 22N047 LE-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 ila 999 lb.Naylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€47.13
BLICKLE LE-POW 125K-FK Döner Tablalı Teker 330 Lb 5 İnç Çap | AB6VWD 22N050 LE-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 ila 999 lb.Naylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€54.18
BLICKLE LPA-VSTH 35K Döner Tablalı Teker 220 Lb 1-3/8 İnç Çap | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35K1-1/2 x 1-1/2"0 ila 299 lb.Poliüretan220 lb1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€22.65
BLICKLE LH-GSPO 100K-1 Döner Tablalı Teker 1540 Lb 4 İnç Çap | AB6VWL 22N066 LH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 ila 2999 lb.Naylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€138.13
BLICKLE LS-GSPO 101K Döner Tablalı Teker 3300 Lb 4 İnç Çap | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000 ila 5999 lb.Naylon3300 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€306.42
BLICKLE LS-GSPO 125K Döner Tablalı Teker 3850 Lb 5 İnç Çap | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000 ila 5999 lb.Naylon3850 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€268.70
BLICKLE LS-GSPO 150K-35 Döner Tablalı Teker 5500 Lb 5-7/8 İnç Çap | AB6VWW 22N078 LS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000 ila 5999 lb.Naylon5500 lb9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"€522.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLICKLE LH-GSPO 80K Döner Tablalı Teker 1540 Lb 3-1/8 İnç Çap
€126.89 / Adet