Blickle Lhd-vsth 80k | Çift Tekerlekli Döner Teker 1232lb 3-3/16 İnç Ürete | 22n198 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLICKLE LHD-VSTH 80K Çift Tekerlekli Döner Teker 1232lb 3-3/16 İnç Üreter | AB6VYZ 22N198

BLICKLE LHD-VSTH 80K Çift Tekerlekli Döner Teker 1232lb 3-3/16 İnç Ürete

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6VYZ Modeli: LHD-VSTH 80KÇapraz Referans: 22N198
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
€274.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Tekerlek Döner Teker
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGümüş
Çekirdek malzemeÇelik
Durometre92 Sahil A
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı2-3/4 x 4-3/16"
Yük katsayısı1232 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Tekerlek Sayısı2
Dış Cıvata Deliği Aralığı3-3/16 x 4-3/16"
Toplam yükseklik4.437 "
Plaka Boyutu5-1/2 x 4-11/32"
Plaka kalınlığı5 / 16 '
Levha TipiA
kablo kanalıÇift top
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiSarı
Tekerlek çapı3.187 "
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği2 x 1-3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)31.12
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük katsayısıTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuPlaka kalınlığıÜcret
BLICKLE LSD-GSPO 80K Çift Tekerlekli Döner Teker 3850 Lb 3-3/16 In.nyl | AB6VWZ 22N099 LSD-GSPO 80K3850 lb3000 ila 5999 lb.Naylon3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 '€255.08
BLICKLE LSD-GSPO 100K Çift Tekerlekli Döner Teker 4840 Lb 4 İnç Çap Nyl | AB6VXA 22N101 LSD-GSPO 100K4840 lb3000 ila 5999 lb.Naylon1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 '€499.56
BLICKLE LSD-GSPO 125K Çift Tekerlekli Döner Teker 7920 Lb 5 İnç Çap Nyl | AB6VXB 22N102 LSD-GSPO 125K7920 lb6000 lb'den fazlaNaylon5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 '€1,160.05
BLICKLE LHD-VSTH 60K Çift Tekerlekli Döner Teker 792 Lb 2-3/8 İnç Üreter | AB6VYW 22N194 LHD-VSTH 60K792 lb300 ila 999 lb.Poliüretan5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€296.13
BLICKLE LHD-GSPO 60K Çift Tekerlekli Döner Teker 1540 Lb 2-3/8 İnç Yeni | AB6VYX 22N195 LHD-GSPO 60K1540 lb1000 ila 2999 lb.Naylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€245.98
BLICKLE LHD-SPO 75K Çift Tekerlekli Döner Teker 1320 Lb 3 İnç Çap Nyl | AB6VYY 22N196 LHD-SPO 75K1320 lb1000 ila 2999 lb.Naylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€165.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLICKLE LHD-VSTH 80K Çift Tekerlekli Döner Teker 1232lb 3-3/16 İnç Ürete
€274.43 / Adet