Blickle Lk-alst 100k-1-fi | 22n166 Döner Plaka Tekeri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLICKLE LK-ALST 100K-1-FI Swivel Plate Caster With Total-lock 660 Lb 4 Inch Diameter | AB6VYM 22N166

BLICKLE LK-ALST 100K-1-FI Toplam Kilitli 660 Lb 4 İnç Çaplı Döner Plakalı Teker

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6VYM Modeli: LK-ALST 100K-1-FIÇapraz Referans: 22N166
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
€131.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
fren TipiToplam Kilit
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuTam Kilitli Döner Teker
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Çekirdek RengiGümüş
Çekirdek malzemeAlüminyum
Durometre75 Sahil A
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı2-1 / 8 x 3 "
Yük katsayısı660 lb
Kilit tipiToplam Kilit
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-3/16 x 3-1/8"
Toplam yükseklik5.125 "
Plaka Boyutu3-3/8 x 3-15/16"
Plaka kalınlığı0.137 "
Levha TipiA
kablo kanalıÇift top
Yedek TekerlekALST 100 / 15K
Dönme Yarıçapı0"
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiYeşil
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği1 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelçerçeve Malzemefren TipiTekerlek Yükü Değerlendirme Aralığıİç Cıvata Deliği AralığıYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikÜcret
BLICKLE LE-POW 100K-FI-FK Tam Kilitli 330 Lb 4 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB6VWB 22N048 LE-POW 100K-FI-FKÇelikFirar Sonu300 ila 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "€63.20
BLICKLE LE-POW 125K-FI-FK Tam Kilitli 330 Lb 5 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB6VWF 22N052 LE-POW 125K-FI-FKÇelikFirar Sonu300 ila 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "€75.52
BLICKLE LH-GSPO 80K-ST Tam Kilitli Döner Tablalı Teker 1540 Lb | AB6VWK 22N065 LH-GSPO 80K-STÇelikToplam Kilit1000 ila 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "€171.75
BLICKLE LH-GSPO 100K-1-FI Tam Kilitli Döner Tabla Teker 1540 Lb 4 İnç Çap | AB6VWN 22N068 LH-GSPO 100K-1-FIÇelikFirar Sonu1000 ila 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "€205.49
BLICKLE LS-GSPO 101K-ST Tam Kilitli 3300 Lb 4 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB6VWQ 22N073 LS-GSPO 101K-STÇelikToplam Kilit3000 ila 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3300 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "€383.92
BLICKLE LS-GSPO 125K-ST Tam Kilitli Döner Tablalı Teker 3850 Lb 5 İnç Çap | AB6VWU 22N076 LS-GSPO 125K-STÇelikToplam Kilit3000 ila 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3850 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€398.38
BLICKLE LS-GSPO 150K-35-ST Tam Kilitli 5500 Lb Döner Tablalı Teker | AB6VWX 22N079 LS-GSPO 150K-35-STÇelikToplam Kilit3000 ila 5999 lb.4-1/8 x 5-1/2"5500 lb9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "€588.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLICKLE LK-ALST 100K-1-FI Toplam Kilitli 660 Lb 4 İnç Çaplı Döner Plakalı Teker
€131.09 / Adet