Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLICKLE LMDA-TPA 50G-FI Çift Tekerlekli Döner Gövdeli Frenli Teker | AB6VTB 22M992

BLICKLE LMDA-TPA 50G-FI Frenli Çift Tekerlekli Döner Gövdeli Teker

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6VTB Modeli: LMDA-TPA 50G-FIÇapraz Referans: 22M992
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
€31.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Tekerlek Döner Mil Tekeri ve Frenli
Cıvata Başı Çapı3 / 8 "
fren TipiToplam Kilit
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemeNaylon
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve Malzemeçinko
Yük katsayısı176 lb
Tekerlek Sayısı2
Toplam yükseklik2 13 / 16 "
kablo kanalıÇift top
Kök Dia.3 / 8 "
Kök Tipiiçi boş Kingpin
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı2"
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Tekerlek Genişliği2 x 3/4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Yük katsayısıToplam yükseklikTekerlek RulmanlarıTekerlek çapıTekerlek GenişliğiÜcret
BLICKLE LMDA-TPA 50G Çift Tekerlekli Döner Gövdeli Frenli Teker | AB6VTA 22M991 LMDA-TPA 50GÇift Tekerlek Döner Mil Tekeri176 lb2 13 / 16 "Düz Delik2"2 x 3/4 "€22.17
BLICKLE LMDA-TPA 50K-FK Çift Tekerlekli Döner Gövdeli Frenli Teker | AB6VTC 22M993 LMDA-TPA 50K-FKÇift Tekerlek Döner Mil Tekeri176 lb2 13 / 16 "Hassas Bilyalı2"2 x 3/4 "€29.09
BLICKLE LMDA-TPA 50K-FI-FK Çift Tekerlekli Döner Gövdeli Frenli Teker | AB6VTD 22M994 LMDA-TPA 50K-FI-FKÇift Tekerlek Döner Mil Tekeri ve Frenli176 lb2 13 / 16 "Hassas Bilyalı2"2 x 3/4 "€38.30
BLICKLE LMDA-TPA 75G Çift Tekerlekli Döner Mil Tekeri | AB6VTE 22M995 LMDA-TPA 75GÇift Tekerlek Döner Mil Tekeri220 lb3 55 / 64 "Düz Delik3"2 x 63/64 "€37.22
BLICKLE LMDA-TPA 75G-FI Çift Tekerlekli Döner Gövdeli Frenli Teker | AB6VTF 22M996 LMDA-TPA 75G-FIÇift Tekerlek Döner Mil Tekeri ve Frenli220 lb3 55 / 64 "Düz Delik3"2 x 63/64 "€51.91
BLICKLE LMDA-TPA 75K-FK Çift Tekerlekli Döner Gövdeli Frenli Teker | AB6VTG 22M997 LMDA-TPA 75K-FKÇift Tekerlek Döner Mil Tekeri220 lb3 55 / 64 "Hassas Bilyalı3"2 x 63/64 "€49.19
BLICKLE LMDA-TPA 75K-FI-FK Çift Tekerlekli Döner Gövdeli Frenli Teker | AB6VTH 22M998 LMDA-TPA 75K-FI-FKÇift Tekerlek Döner Mil Tekeri ve Frenli220 lb3 55 / 64 "Hassas Bilyalı3"2 x 63/64 "€64.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLICKLE LMDA-TPA 50G-FI Frenli Çift Tekerlekli Döner Gövdeli Teker
€31.62 / Adet