Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLICKLE LRA-POA 75G İçi Boş Kingpin Döner Teker 3 İnç 165 Lb | AB6VUC 22N003

BLICKLE LRA-POA 75G İçi Boş Kingpin Döner Teker 3 İnç 165 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6VUC Modeli: LRA-POA 75GÇapraz Referans: 22N003
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
€15.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İçi Boş Kingpin Döner Teker
Cıvata Başı Çapı7 / 16 "
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Tekerlek MalzemesiNaylon
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeNaylon
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
Yük katsayısı165 lb
Montaj Cıvatası Çapı.13 / 32 "
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik3.875 "
kablo kanalıÇift top
Yedek TekerlekPOA 75 / 8G
Kök Dia.7/16 "Cıvata Deliği
Kök Delik Çapı.7 / 16 "
Kök Tipiiçi boş Kingpin
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı3"
Tekerlek MalzemesiNaylon
Tekerlek Genişliği15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök Dia.Tekerlek MalzemesiÇekirdek RengiTekerlek RulmanlarıTekerlek RengiTekerlek çapıTekerlek MalzemesiTekerlek GenişliğiÜcret
BLICKLE LRA-VSTH 35K İçi Boş Kingpin Döner Teker 1-3/8 İnç 220 Lb | AB6VRJ 22M976 LRA-VSTH 35K7/16 "Cıvata DeliğiPoliüretanGriHassas BilyalıSarı1.375 "Poliüretan1"€38.55
BLICKLE LRA-POA 35G İçi Boş Kingpin Döner Teker 1-3/8 İnç 165 Lb | AB6VTJ 22M999 LRA-POA 35G7/16 "Cıvata DeliğiNaylonSiyahDüz DelikSiyah1.375 "Naylon1"€14.79
BLICKLE LRA-POA 50G İçi Boş Kingpin Döner Teker 2 İnç 165 Lb | AB6VUA 22N001 LRA-POA 50G7/16 "Cıvata DeliğiNaylonSiyahDüz DelikSiyah2"Naylon3 / 4 "€13.77
BLICKLE LWK-TPA 101K-FK İçi Boş Kingpin Döner Teker 4 İnç 220 Lb | AB6VVF 22N029 LWK-TPA 101K-FK1/2 "Cıvata DeliğiTermoplastik KauçukGriHassas BilyalıGri4"Termoplastik Kauçuk1.25 "€73.84
BLICKLE LWK-TPA 126K-FK İçi Boş Kingpin Döner Teker 5 İnç 240 Lb | AB6VVH 22N031 LWK-TPA 126K-FK1/2 "Cıvata DeliğiTermoplastik KauçukGriHassas BilyalıGri5"Termoplastik Kauçuk1.25 "€84.51
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FK İçi Boş Kingpin Döner Teker 3-3/16 İnç 220 Lb | AB6VVK 22N033 LKRXA-TPA 80KD-FK1/2 "Cıvata DeliğiTermoplastik KauçukGriHassas BilyalıGri3.187 "Termoplastik Kauçuk1.25 "€100.54
BLICKLE LKRXA-TPA 101KD-FK İçi Boş Kingpin Döner Teker 4 İnç 240 Lb | AB6VVM 22N035 LKRXA-TPA 101KD-FK1/2 "Cıvata DeliğiTermoplastik KauçukGriHassas BilyalıGri4"Termoplastik Kauçuk1.25 "€90.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLICKLE LRA-POA 75G İçi Boş Kingpin Döner Teker 3 İnç 165 Lb
€15.99 / Adet