BLUFF 16SYS7030 Yard Rampası 16000 Lb 30 Feet Genişlik 70 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Bahçe Rampası |
Güverte | Çelik ızgara |
Yükleme kapasitesi | 16,000 lb |
Düşük Yükseklik | 40 " |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 30ft. |
toplam Genişlik | 70 " |
Yükseltilmiş Yükseklik | 72 " |
Yan Ray Yüksekliği | 8" |
Kullanılabilir Genişlik | 64 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1871.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 914.4 |
Gemi genişliği (cm) | 177.8 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
16SYS8436L | 16,000 lb | 36 '6' Seviye Kapalı Dahil | 84 " | €39,419.64 | TEKLİF TALEBİ
|
20SYS8436L | 20,000 lb | 36 '6' Seviye Kapalı Dahil | 84 " | €43,314.39 | |
20SYS8430 | 20,000 lb | 30ft. | 84 " | €36,633.21 | |
16SYS8430 | 16,000 lb | 30ft. | 84 " | €30,315.56 | TEKLİF TALEBİ
|
20SYS7030 | 20,000 lb | 30ft. | 70 " | €37,202.17 | TEKLİF TALEBİ
|
20SYS7036L | 20,000 lb | 36 '6' Seviye Kapalı Dahil | 70 " | €38,974.37 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00