BLUFF 25EP78 Dock Leveler Kenarı 25000 Lb 100 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock Kenarı Düzleştiricisi |
Yükleme kapasitesi | 25,000 lb |
toplam Genişlik | 100 " |
Servis Yükseklik Aralığı | 5 "Dock Üstü veya Altı |
Kullanılabilir Genişlik | 78 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 265.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 254 |
HS kodu | 7326908588 |
Model | Yükleme kapasitesi | toplam Genişlik | Servis Yükseklik Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
25EP66 | 25,000 lb | 88 " | 5 "Dock Üstü veya Altı | €2,130.21 | TEKLİF TALEBİ
|
25EP72 | 25,000 lb | 94 " | 5 "Dock Üstü veya Altı | €2,464.68 | TEKLİF TALEBİ
|
30EP66 | 30,000 lb | 88 " | 5 "Dock Üstü veya Altı | €2,684.36 | TEKLİF TALEBİ
|
30EP72 | 30,000 lb | 94 " | 5 "Dock Üstü veya Altı | €2,803.84 | TEKLİF TALEBİ
|
20EP66-R | 20,000 lb | 88 " | 3 "Dock Üstü veya Altı | €2,306.72 | TEKLİF TALEBİ
|
20EP72-R | 20,000 lb | 94 " | 5 "Dock Üstü veya Altı | €2,729.09 | TEKLİF TALEBİ
|
20EP66 | 20,000 lb | 88 " | 3 "Dock Üstü veya Altı | €2,005.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00