BLUFF 30SYS8436L Yard Rampa Kapasitesi 30000 Lb 84 İnç x 36 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Bahçe Rampası |
Güverte | Çelik ızgara |
Yükleme kapasitesi | 30,000 lb |
Düşük Yükseklik | 33 " |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 36 '6' Seviye Kapalı Dahil |
toplam Genişlik | 84 " |
Yükseltilmiş Yükseklik | 67 " |
Yan Ray Yüksekliği | 8" |
Kullanılabilir Genişlik | 78 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3718.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 175.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1097.28 |
Gemi genişliği (cm) | 213.36 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00