Bodine Bsl17c-c2 Tip 1 | Led Acil Durum Sürücüsü, 120 - 277v Ac, 1 Ampul Destekli, 7.5 W Maks. Ampul Watt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BODINE BSL17C-C2 Tip 1 LED Acil Durum Sürücüsü, 120 ila 277V AC, 1 Ampul Desteklenir, 7.5 W Maks. Ampul Watt | CN9TEH 454R56

BODINE BSL17C-C2 Tip 1 LED Acil Durum Sürücüsü, 120 - 277V AC, 1 Ampul Destekli, 7.5 W Maks. Ampul Wattı

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CN9TEH Modeli: BSL17C-C2 Tip 1Çapraz Referans: 454R56
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
€340.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürücü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
BODINE BSL310 LED Acil Durum Sürücüsü, 120 ila 277V AC, 1 Ampul Desteklenir, 10.4 W Maks. Ampul Watt | CN9TEE 454R53 BSL310€294.96
BODINE BSL310M LED Acil Durum Sürücüsü, 120 ila 277V AC, 1 Ampul Desteklenir, 10.4 W Maks. Ampul Watt, Uzun | CN9TEF 454R54 BSL310M€321.13
BODINE BSL310C LED Acil Durum Sürücüsü, 120 ila 277V AC, 1 Ampul Desteklenir, 10.4 W Maks. Ampul Watt, Uzun | CN9TEG 454R55 BSL310C€337.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BODINE BSL17C-C2 Tip 1 LED Acil Durum Sürücüsü, 120 - 277V AC, 1 Ampul Destekli, 7.5 W Maks. Ampul Wattı
€340.33 / Adet