Bondhus 20599 | In/metrik Bilyalı Uçlu L Anahtarı İkili Paket | 25ej25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BONDHUS 20599 In/Metrik Bilye Ucu L Anahtarı İkili Paket | AH2CXA 25EJ25

BONDHUS 20599 In/Metrik Bilyalı Uçlu L-Anahtarı Çift Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2CXA Model: 20599Çapraz Referans: 25EJ25
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
€65.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ball End Hex Anahtar Seti
Kol uzunluğu2.8 "6.8 için"
Kol tipiUzun
Blade MalzemeAlaşımlı Çelik
BitişSiyah Fosfat
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipiSade
Ölçüm TipiSAE / Metrik
Parça sayısı13
ShapeL
Dahil Boyutlar0.50",1/16",5/64",3/32",7/64",1/8",9/64",5/32",3/16",7/32",1/4",5/16",3/8",1.5 mm,2.0 mm,2.5 mm,3.0 mm,4 mm,0 mm,5 mm,0 mm,6 mm,0 mm,8 mm,0 mm,10,0 mm
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)15.75
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Parksız: Hayır
  • Yalıtımlı / Yalıtımsız: Yalıtımsız

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BONDHUS 20599 In/Metrik Bilyalı Uçlu L-Anahtarı Çift Paket
€65.13 / Adet