Bondhus 51719 | Yalıtımlı Tornavida Seti 14 Parça | 3khy4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BONDHUS 51719 Yalıtımlı Tornavida Seti 14 Parça | AC9VCP 3KHY4

BONDHUS 51719 İzoleli Tornavida Seti 14 Parça

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9VCP Model: 51719Çapraz Referans: 3KHY4
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
€122.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Çok Uçlu Tornavida
Uç Tutucu TipiManyetik
Bit StiliTek uçlu
Sürücü Boyutu1 / 4 "
Sürücü Tipi12 1 Giriş
BitişSiyah oksid
Kulp Tasarımı1000V İzoleli, 2 Bileşenli
Parça sayısı14
Uzunluk6 7/8 "- 7 3/4"
Birincil BaşvuruElektrikçi
cırcırlaYok hayır
Shank Malzemesiİzoleli VDE Malzemeleri
Sap Tipiİçi Dolu
Dahil BoyutlarPhillips # 1, # 2, Pozidriv (R) # 2, Yarıklı 3/32 ", 1/8", 9/64 ", 5/32", 7/32 ", 1/4", Torx (R) T10 , T15, T20
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BONDHUS 51719 İzoleli Tornavida Seti 14 Parça
€122.61 / Adet