Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSCH DSB1007 Kürek Bit 5/8 In | AC7DJR 38C914

BOSCH DSB1007 Maça Bit 5/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7DJR Modeli: DSB1007Çapraz Referans: 38C914
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
€2.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Maça Bit
Bit Çapı5 / 8 "
İnşaatÇelik
Çap5 / 8 "
MalzemeHSS
Parça sayısı1
Uzunluk6"
Şaft Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8207502030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÜcret
BOSCH DLSB1007 Kürek Bit 5/8 In | AC7DKF 38C927 DLSB100716 "€6.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSCH DSB1007 Maça Bit 5/8 In
€2.63 / Adet