Bosch Dsb1015 | Kürek Ucu 1-1/8 In | 38c921 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSCH DSB1015 Maça Bit 1-1/8 In | AC7DJZ 38C921

BOSCH DSB1015 Maça Biti 1-1/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7DJZ Modeli: DSB1015Çapraz Referans: 38C921
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
€3.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Maça Bit
Bit Çapı1.125 "
İnşaatÇelik
Çap1 1 / 8 "
MalzemeHSS
Parça sayısı1
Uzunluk6"
Şaft Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8207502030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıÇapÜcret
BOSCH DSB1001 Maça Bit 1/4 In | AC7DJK 38C908 DSB10011 / 4 "1 / 4 "€2.63
BOSCH DSB1002 Maça Bit 5/16 In | AC7DJL 38C909 DSB10025 / 16 "5 / 16 "€2.63
BOSCH DSB1004 Maça Bit 7/16 In | AC7DJN 38C911 DSB10047 / 16 "7 / 16 "€2.63
BOSCH DSB1006 Maça Bit 9/16 In | AC7DJQ 38C913 DSB10069 / 16 "9 / 16 "€2.63
BOSCH DSB1008 Maça Bit 11/16 In | AC7DJT 38C915 DSB100811 / 16 "11 / 16 "€2.63
BOSCH DSB1010 Maça Bit 13/16 In | AC7DJV 38C917 DSB101013 / 16 "13 / 16 "€2.63
BOSCH DSB1012 Maça Bit 15/16 In | AC7DJX 38C919 DSB101215 / 16 "15 / 16 "€3.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSCH DSB1015 Maça Biti 1-1/8 In
€3.94 / Adet